2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ

2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM 2室式2WAYビジネスバッグ(45cm)-クロ MAGNUM

仕様●B4ファイル収納可能●2室式●PC収納可能●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット(内部/小物ポケット、ペン差し、カブセポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体前室内部:多用途ポケット●本体後室内部:緩衝材入りポケット●底板●肩当て付ショルダーベルト●ゴム足 材質本体:1680Dポリエステル裏PVC加工、内装:ポリエステルPU クロ 質量(g)1240 寸法(cm)高さ:32×横:45×マチ幅:12 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11142200 26547-01
9,500
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする