SMC
KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ
形状
アダプタ(ガスケットシール)
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
材質(ねじ部)
黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
-100KPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11161721
KQ2N04-M5N-X12
¥
6,380
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください