フォレストリンク
防炎 ミラーレース カーテン
細かなストライプ柄の防炎ミラーレースカフェカーテンは日中、外からの視線を遮りやすく、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
公共施設やオフィス、学校、病院など、火気が存在する可能性がある場所や防炎対策が必須のスペースにおすすめです。ピンストライプ柄のデザインは、シンプルでスマートなイメージを与えます。ウオッシャブル仕様で、洗濯機で洗って清潔さを保つことができ、長期間にわたり美しさを維持できるため、頻繁に人が出入りする場所にも最適です。
色
ホワイト
機能
防炎、ウオッシャブル、UVカット率61.1%
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
全24種類を絞り込む
幅(cm)
100
135
150
200
内容量
1枚
1組
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11191175
cu3081wh
1組
2枚
100
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191191
cu3081wh
1組
2枚
100
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191200
cu3081wh
1組
2枚
100
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191209
cu3081wh
1組
2枚
100
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191218
cu3081wh
1組
2枚
100
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191227
cu3081wh
1組
2枚
100
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191236
cu3081wh
1組
2枚
135
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191245
cu3081wh
1組
2枚
135
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191261
cu3081wh
1組
2枚
135
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191270
cu3081wh
1組
2枚
135
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191279
cu3081wh
1組
2枚
135
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191288
cu3081wh
1組
2枚
135
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191297
cu3081wh
1組
2枚
150
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191306
cu3081wh
1組
2枚
150
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191315
cu3081wh
1組
2枚
150
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191331
cu3081wh
1組
2枚
150
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191340
cu3081wh
1組
2枚
150
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191349
cu3081wh
1組
2枚
150
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191358
cu3081wh
1枚
1枚
200
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191367
cu3081wh
1枚
1枚
200
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191376
cu3081wh
1枚
1枚
200
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191385
cu3081wh
1枚
1枚
200
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191401
cu3081wh
1枚
1枚
200
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191410
cu3081wh
1枚
1枚
200
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。