曜日別特売

防炎 ミラーレース カーテン

防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク

ランダムストライプ柄が高級な印象のあるミラーレースカーテン。消防法に対応した防炎ラベルがカーテンの裾に縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途日中のプライバシー保護と自然光の取り入れができるので、スタッフルームや展示会などでの間仕切りなどに便利です。ストライプ柄のデザインは、使いやすくスタイリッシュな印象を与えます。防炎機能があるため、キッチンや厨房など火の取り扱いがある場所や人の出入りの多い施設にも安心して使用できるのが魅力です。ホワイト機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率86%、遮熱率29.4%、採光率23.5%、遮像素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
全24種類を絞り込む
幅(cm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11190457cu3084wh1組2枚100133
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190466cu3084wh1組2枚100148
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190475cu3084wh1組2枚100176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190491cu3084wh1組2枚100183
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190500cu3084wh1組2枚100198
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190509cu3084wh1組2枚100228
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190518cu3084wh1組2枚135133
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190527cu3084wh1組2枚135148
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190536cu3084wh1組2枚135176
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190545cu3084wh1組2枚135183
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190561cu3084wh1組2枚135198
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190570cu3084wh1組2枚135228
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190579cu3084wh1組2枚150133
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190588cu3084wh1組2枚150148
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190597cu3084wh1組2枚150176
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190606cu3084wh1組2枚150183
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190615cu3084wh1組2枚150198
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190631cu3084wh1組2枚150228
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190640cu3084wh1枚1枚200133
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190649cu3084wh1枚1枚200148
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190658cu3084wh1枚1枚200176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190667cu3084wh1枚1枚200183
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190676cu3084wh1枚1枚200198
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190685cu3084wh1枚1枚200228
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする