曜日別特売

防炎 ミラーレース カーテン

防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク防炎 ミラーレース カーテン - フォレストリンク

草花柄が柔らかく優雅な雰囲気を醸し出し、インテリアに自然な美しさをプラスします。柄は主張しすぎない大きさでタテヨコ約7~8cmほどの大きさの柄がちりばめられています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカーテンは、公共施設やオフィス、イベント会場など、火気に対する配慮が必要な場所やプライバシーが求められるスペースに最適です。草花柄のデザインが、ナチュラルで落ち着いた空間を演出するためリラックスした雰囲気を作りたい場所にもぴったりです。また、適度に自然光を取り入れながら、外からの視線を遮る機能性が魅力です。ホワイト機能防炎、ウオッシャブル、UVカット率87%、遮熱率29.4%、採光率23.7%、遮像素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
全24種類を絞り込む
幅(cm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11190701cu3085wh1組2枚100133
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190710cu3085wh1組2枚100148
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190719cu3085wh1組2枚100176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190728cu3085wh1組2枚100183
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190737cu3085wh1組2枚100198
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190746cu3085wh1組2枚100228
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190755cu3085wh1組2枚135133
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190771cu3085wh1組2枚135148
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190780cu3085wh1組2枚135176
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190789cu3085wh1組2枚135183
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190798cu3085wh1組2枚135198
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190807cu3085wh1組2枚135228
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190816cu3085wh1組2枚150133
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190825cu3085wh1組2枚150148
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190841cu3085wh1組2枚150176
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190850cu3085wh1組2枚150183
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190859cu3085wh1組2枚150198
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190868cu3085wh1組2枚150228
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190877cu3085wh1枚1枚200133
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190886cu3085wh1枚1枚200148
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190895cu3085wh1枚1枚200176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190911cu3085wh1枚1枚200183
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190920cu3085wh1枚1枚200198
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190929cu3085wh1枚1枚200228
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする