フォレストリンク
防炎 ミラーレース カーテン
スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
色
ホワイト
機能
防炎、ウオッシャブル
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11191900
cu3083wh
1組
2枚
100
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191909
cu3083wh
1組
2枚
100
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191918
cu3083wh
1組
2枚
100
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191927
cu3083wh
1組
2枚
100
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191936
cu3083wh
1組
2枚
100
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191945
cu3083wh
1組
2枚
100
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191961
cu3083wh
1組
2枚
135
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191970
cu3083wh
1組
2枚
135
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191979
cu3083wh
1組
2枚
135
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191988
cu3083wh
1組
2枚
135
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191997
cu3083wh
1組
2枚
135
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192006
cu3083wh
1組
2枚
135
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192015
cu3083wh
1組
2枚
150
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192031
cu3083wh
1組
2枚
150
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192040
cu3083wh
1組
2枚
150
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192049
cu3083wh
1組
2枚
150
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192058
cu3083wh
1組
2枚
150
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192067
cu3083wh
1組
2枚
150
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192076
cu3083wh
1枚
1枚
200
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192085
cu3083wh
1枚
1枚
200
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192101
cu3083wh
1枚
1枚
200
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192110
cu3083wh
1枚
1枚
200
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192119
cu3083wh
1枚
1枚
200
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11192128
cu3083wh
1枚
1枚
200
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。