(簡易包装)iPhone 14/13 超軽量・極薄・耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR STRAP」 グレージュ (ショルダーストラップ付属)
本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】【超軽量】【極薄】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/肩掛けできる落下防止に便利な「ショルダーストラップ」付属
適合機種iPhone 14/13
材質ケース:TPU+PET/ストラップ:ナイロン
寸法(mm)W78xH159xD13
色グレージュ
質量(g)40
タイプケース
特性耐衝撃、超軽量、極薄、ボタンやカメラレンズを保護、ストラップホール、ショルダーストラップ
携帯端末対応iPhone 14/13
内容量1個