Max Dyna
防炎防寒コートMD15000
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒コート。
色
6/ネイビー
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11189827
MD15000
LL
134
60
61
84
¥
27,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
11189836
MD15000
3L
138
62
64
86
¥
28,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
11189845
MD15000
4L
142
64
64
86
¥
28,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
11189861
MD15000
5L
146
66
65
88
¥
28,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
11189870
MD15000
6L
150
68
65
88
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
11189809
MD15000
M
126
56
58
80
¥
27,800
取扱い終了
11189818
MD15000
L
130
58
60
82
¥
27,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください