バルブ

バルブ - フジキン

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11204536DH-12PA-R3853Rc1/8Rc1/8
8,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
11204545DH-12PB-R3853Rc1/4Rc1/4
8,300
7,898
8,688(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204561DH-12PC-R4764Rc3/8Rc3/8
9,700
9,298
10,228(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする