日本紐釦貿易
透明ビニール板 カッティングマット/穴あけポンチ用下受け台
厚さ(mm)
6
材質
ポリ塩化ビニル
色
薄いグリーンがかった透明色
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11285167
F1-111
50(52)×100(102)
6
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
11285176
F1-112
200(202)×200(202)
6
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください