谷沢製作所
ヘルメットあご紐ワンタッチ式(あご部) T-16
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途
ボタンで耳紐に留める
適合
ヘルメット:谷沢製作所製の全て
トラスコ品番
722-1096
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
16
色
グレー
品名
ヘルメットあご紐ワンタッチ式(あご部)
内容量
1箱(100本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287818
T-16BP
¥
380
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください