曜日別特売

熱SEE(ネッシー)

熱SEE(ネッシー) - つくし工房

深部体温の上昇傾向を推察し、振動アラームでお知らせするヘルメット取付型の熱中対策デバイス

用途
・ヘルメットの内側に取付けて使用し、額から深部体温を推察する熱中センサーです。・深部体温が上昇したと判断すると振動で警告し、着用者に暑熱リスクを伝えます。・6か月間の使い捨てタイプで、スイッチを入れたら操作は必要ありません。・発汗による気化熱で測定に影響を及ぼす事はございません。
材質
シリコーンゴム
質量(g)
22
構成
本体X1 熱SeeパットX2
警報方式
振動アラート
検知方式
前頭部非接触式(深部体温を推測)
サイズ(mm)
W109.5XD4.9XH37.4(突起部を除く)
防水性
IPX5/IPX7
内容量
1個
注意
※・使用期限6か月間の使い捨てタイプ。・使用する際、センサーと額の間に髪の毛やゴミが入らないようにしてください。肌に直接センサーが触れていないと精度の低下や動作不良の原因となります。・雷管取扱作業の際、本製品を外す必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82786089CN5019-H
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする