軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型(高さ1800mm 棚段数5段タイプ)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
高さ(mm)1807
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
奥行(mm)889
組立時間2人30分
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)5
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
内容量1セット(1台)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。