一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光

一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)2 取付天井直付型 サイズ40形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm)70 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)56 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。

※調光はできません。

※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11298641 XFX409NENLE9 5000 178.5 器具:10000 昼白色
50,200
15,980
17,578 (税込)
62日以内出荷

返品不可
11298650 XFX409NEVLE9 3500 170.1 器具:9530 温白色
50,200
15,980
17,578 (税込)
62日以内出荷

返品不可
11298659 XFX409NEWLE9 4000 174.1 器具:9750 白色
50,200
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする