一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型
適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
サイズ40形
形iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)70
タイプ省エネ(リニューアル用)
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.9
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
内容量1台
注意
※画像はイメージ画像です。※
※適合調光器をご使用ください。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥13,178
¥11,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥28,578
¥25,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980