販売価格(税別)¥7,998~ 21日出荷 21日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 インテリア性が重視される華やかな場所に最適。 豪華な段通で、高いクッション性のあるマットです。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 豪華さを保つ、優れた押圧・復元力。 クッション性に優れており、歩き心地もソフト。 極厚バッキングでソフトな歩行感を実現。 防炎性能登録番号EO.860187 注文コード11305650 用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 色グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択 ベース厚さ(mm)3 質量(kg/m2)5.8 パイル長(mm)8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 1 お送りできません マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウェルカムマット テラモト 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ サカエ立ち楽マット サカエ 税込¥8,248~ ¥7,498~ いろいろ触感マット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ でこぼこジェルマット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥25,850 ¥23,500 バスケットへ コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 税込¥1,868~ ¥1,698~ エンハンス マット1000(裏地付) 3M(スリーエム) 税込¥9,898~ ¥8,998~ エンハンス マット3000(裏地付) 3M(スリーエム) 税込¥18,678~ ¥16,980~ エンハンス マット500(裏地付) 3M(スリーエム) 税込¥7,698~ ¥6,998~ (3) 屋内用マット 60×90cm 吸水 防汚 滑り止め 家庭・業務兼用 メディアカバーマーケット 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 プレイグランドマット25 八ツ矢工業 税込¥21,978 ¥19,980 リングゴムスノコ 黒 八ツ矢工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ハイクリンマット 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ エルクリンマット ライトブラウン 八ツ矢工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ フレッシュマット 八ツ矢工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 洗浄・消毒マット 八ツ矢工業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ スパイクマット 八ツ矢工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ニューコンビマット 八ツ矢工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ パームくつマット 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ DNマット 八ツ矢工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット屋内用マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品