東京ローソク製造 東京ローソク製造の 店舗什器・備品 東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品 東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾) ペッパー型LEDライト マルチ/パステルイエロー 30球 リモコン付 ペッパー型LEDライト マルチ/パステルイエロー 30球 リモコン付 注文コード 11306709 リモコン操作可能な室内用のLEDライトです 用途便利なリモコン操作。タイマー仕様。点滅パターン8種。明るさ調整10段階。(単三電池3本またはUSBで作動します。) 材質PVC 銅線 LED 質量(g)160 サイズ(mm)個装:182×55×50 本体寸法(m)全長4.5 ライト長2.9 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 019853 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11306709 019853 ¥3,400 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリスマス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リトルクリスマスセット(6種セット) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ cotta シール メリクリース3色セット(12片) cotta 税込¥824 ¥749 バスケットへ キラキラツリー(4段) cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ダーリンサンタフェイス cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ cotta ピック ノエル 赤 cotta 税込¥417 ¥379 バスケットへ PC・サンタのお顔 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ M.C.ステラ #34 茶 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ モコモコひげサンタ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ MC 切り株のお家 cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ はしごサンタ cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カーリングクリスマス 05 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フレンドサンタ D cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ cotta ピック スノーフレーク 赤 cotta 税込¥296 ¥269 バスケットへ ぱぺぴぽサンタ cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ほのぼのクリスマス5号(トレーなし) cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カーリングクリスマス 16 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プラプレートトナカイ cotta 税込¥571 ¥519 バスケットへ cotta ピック ノエル 金 cotta 税込¥417 ¥379 バスケットへ M.C.ステラ #56 白 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 森の小人 3個セット cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品季節販促・店舗装飾用品 (店飾)冬季クリスマス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冬季」にはこんなカテゴリがあります 冬季汎用 クリスマス 歳末・お正月 バレンタイン・ホワイトデー・節分 シェアする マイページ 最近見た商品