セットツリー スノーマルチ 90cm

セットツリー スノーマルチ 90cm 東京ローソク製造

ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー

用途(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。) 材質PVC PP 銅線 LED 質量(g)980 サイズ(mm)個装:710×150×150 本体寸法(cm)高さ90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11306779 019848
5,800
4,898
5,388 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする