さくら電子
電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 服のみ販売
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト
・5カ所発熱エリア
・内側スイッチでデザインすっきり
・軽薄で保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能
用途
働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別
ベスト
色
ブラック
機能
発熱
素材
ポリエステル
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307269
-
M
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11307278
-
L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11307287
-
LL
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11307296
-
3L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
11307305
-
5L
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください