曜日別特売

キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041

キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYAキャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 - IGAYA

メーカー名:イガヤ
メーカー品番:IGY-SBB-R-0041
長期のキャンプツーリングに最適。!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!
販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、ピッケルベルト 【最大積載量】14kg ※IGY-SBB-R-0040の後継品
積載重量:14
色[カラー]:ブラック
サイズ:標準時:H 310mm×W 600mm×D 350mm / 拡張時:H 310mm×W 730mm×D 350mm
重量[キログラム]:4.4
材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC
付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。
容量[リッター]:50-64
備考:長期のキャンプツーリング
特記事項:
汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。
濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。
保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。
シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。
使用上の注意:
取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。
本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。
お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。
エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。
取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。
バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。
灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。
走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。
砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。
レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。
付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。
本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
リペア:品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010
関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021

特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。適合品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:14、4.4ブラック備考長期のキャンプツーリング容量(L)50-64サイズ(mm)標準時:H 310×W 600×D 350 / 拡張時:H 310×W 730×D 350内容量1個
注意
※取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。
※本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。
※お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
※本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。
※エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。
※取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。
※バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。
※灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。
※走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。
※砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。
※レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。
※付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。
※本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11327289IGY-SBB-R-0041
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする