TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 空調・電設資材 TASCO(タスコ)の 空調配管工具 TASCO(タスコ)の マニホールド スマートプローブ 冷媒圧力計 スマートプローブ 冷媒圧力計 注文コード 11327535 注文コード 11327535 スマートフォン・タブレットのアプリで測定 新しいコンセプトの測定器シリーズ 冷凍・空調システムの冷媒圧力を測定 接続口径1/4"(UNF7/16")ムシ押し付 測定範囲(MPa)-0.1~6.0 精度±0.5% of F.S. 定格寿命(時間)バッテリー:130 バッテリー単4乾電池×3 設定圧力分解能(MPa)0.001 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TA148ZA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11327535 TA148ZA ¥15,000 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マニホールド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 5/16”チャージングホース92cm3P アサダ 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 5/16”チャージングホース152cm赤 アサダ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ スピンホース(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 1/4”チャージングホース92cm赤 アサダ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 5/16”チャージングホース92cm赤 アサダ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニボールバルブ式デジタルマニホールド特別キット TASCO(タスコ) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット TASCO(タスコ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スピンホースセット(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥10,448~ ¥9,498~ 1/4”チャージングホース92cm3P アサダ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 5/16”チャージングホース152cm青 アサダ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ボールバルブ式マニホールドキット エスコ 税込¥44,770 ¥40,700 バスケットへ ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A アサダ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 1/4”チャージングホース152cm3P アサダ 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 5/16”チャージングホース152cm黄 アサダ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ Φ80mmマニホールドゲージ低圧 R448A・R449A アサダ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ボンベ用チャージ口 TASCO(タスコ) 税込¥2,198 ¥1,998 R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 5/16”チャージングホース152cm3P アサダ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ デジタルMiniマニホールドMS-100 アサダ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調配管工具マニホールド機器用ゲージ冷媒用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります 冷媒用圧力計 冷媒用連成計 冷媒用真空計 冷媒用デジタル真空ゲージ 冷媒用ゲージ用アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品