熱線式風速計

熱線式風速計 TASCO(タスコ)

排気装置・エアフィルターの検査や室内の気流の測定に。
プローブは最大820mmに伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。

付属品ケース、乾電池 測定範囲風速: 0.01~20 m/s2 質量(g)268 外形寸法(mm)本体:135×60×28、プローブ:180~820 測定項目風速・温度 ケーブル長(m)(先端Φ7.5)~ 1.5 精度(±1digit):風速±(0.03m/s+測定値の4%)(0~20m/s)、温度±0.5℃ 分解能0.01m/s、0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20~70 バッテリー単3乾電池×3(約35時間) 動作温度(℃)本体:-20~50、プローブ:-20~70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11327560 TA411CB
68,000
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする