高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K

高演色マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック)

材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11330211 XNN1051PERY9 器具調光(lm):565 器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
26,500
14,980
16,478 (税込)
欠品中

返品不可
11330771 XNN1051PELJ9 器具調光(lm):656 器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
25,300
12,980
14,278 (税込)
欠品中

返品不可
11331166 XNN1051PELE9 器具調光(lm):656 器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
21,600
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする