高演色マルミナダウンライト 200形Φ125 3000K

高演色マルミナダウンライト 200形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック)

適合器具調光(lm):1105 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11329450 XNN2051PELJ9 器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
37,700
16,980
18,678 (税込)
47日以内出荷

返品不可
11329651 XNN2051PELE9 器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
34,100
15,980
17,578 (税込)
47日以内出荷

返品不可
11331568 XNN2051PERY9 器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5)
38,400
20,980
23,078 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする