TRUSCO
消泡剤
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途
洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。
トラスコ品番
362-7744
色
乳白色
容量(L)
1
容量(kg)
1
容量(g)
1000
主成分
シリコーンオイル、シリカ
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331848
AWAKC
¥
3,310
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください