TRUSCO
樹脂製マグネットクリップ
クリップ裏面は強力マグネシートを使用していますので強力に吸着し、スチール面にキズがつきません。
トラスコ品番
386-4959
材質
異方性マグネットシート、ABS樹脂
色
白
縦(mm)
50
横(mm)
70
綴じ枚数
80枚
保持枚数
80枚
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332311
TMGC-W
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください