TRUSCO
”マグネットバーロング”
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
トラスコ品番
358-9549
材質
等方性マグネット、ABS樹脂
長さ(mm)
430
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
色
黒
保持枚数
約10枚
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11331866
TMBL-430-BK
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください