曜日別特売

まとめ買い TRUSCO 精製水(純水)

まとめ買い TRUSCO 精製水(純水) - TRUSCOまとめ買い TRUSCO 精製水(純水) - TRUSCOまとめ買い TRUSCO 精製水(純水) - TRUSCO

イオン交換により精製された精製水(純水)です。
水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。
溶液として利用しても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。
5μのフィルターを通しています。
JISーK0557、 A2区分相当品です。

用途
バッテリー補充液として。
水性ペンキの溶解に。
ボイラー洗浄に。
電子部品などの洗浄に。
トラスコ品番652-7785材質イオン交換水(100%)高さ(mm)295使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20×10適合規格JIS-K0557、 A2区分相当品縦(mm)260横(mm)260口径50Φ内容量1セット(10箱)
注意
※飲料水ではありません。
※<精製水とは>水に何らかの手を加えている物全てを精製水と呼びます。
※本製品W-20はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※純水は別名「ハングリーウォーター」と呼ばれ、接触するものに含まれる物質を吸収しやすい性質を持っています。
※飲料水に適さないのはそのためです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11334070W-20-10CS
33,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする