シーバイエス
デタープライトW パウチ 2kg
幅(mm)
30
質量(kg)
2.02
色
ホワイト
高さ(mm)
260
奥行(mm)
80
内容量
1本(2kg)
関連資料:
(0.78MB)
(0.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376185
T31212
¥
2,765
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください