ファイヤーストップハーフ

ファイヤーストップハーフ - Bulls(ブルズ)ファイヤーストップハーフ - Bulls(ブルズ)ファイヤーストップハーフ - Bulls(ブルズ)ファイヤーストップハーフ - Bulls(ブルズ)ファイヤーストップハーフ - Bulls(ブルズ)

45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています
グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。
スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。

付属品ステンレスカラービス×8本長さ(mm)455幅(mm)60開口寸法(mm)40×410有効換気面積(cm2)80.5グリーンマーク認定内容量1ケース
関連資料:チラシ(0.37MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
色11466677BSS45FDBブラック
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
色11466686BSS45FDIアイボリー
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
色11466695BSS45FDWホワイト
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする