サラヤスマイルズ ファブリックミスト

サラヤスマイルズ ファブリックミスト SARAYA(サラヤ)

布製品の気になるニオイを消臭。99.9%除菌!
ベット周り、衣類、カーテンなど布製品の気になる臭いを消臭。介護時の気になる臭いにも。
ベットやお部屋で過ごす時間の多い方にも安心。天然由来消臭成分のファブリック消臭ミスト。
天然精油100%の香りで、これまでの消臭剤は臭いがキツイと感じる方にもご使用いただけます。
天然消臭成分(クリア柿渋エキス)・エタノール配合。
99.9%除菌、最大48時間抗菌。
※すべての菌やウイルスに効果があるわけではございません。
さわやかなシトラスハーブの香り。

容量(mL)400 香りシトラスハーブ 危険物の類別非危険物 内容量1個(400mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11475707 -
オープン
599
659 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする