GA-EM24T
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃
EMシリーズ
10/100/1000Mbps×24ポート
日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:52.0Gbps、パケット転送能力:38.7Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ
質量(g)2400
ポート数24
消費電力(W)最小/最大:5.4/17.3
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230
動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)14.9
設置方法19インチラック:○(製品同梱):、AVラック:○(オプション:7101J-G,7101J-K)、壁面:○:(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |