GA-EMi8T
60℃/ファンレス/認証
EMシリーズ
10/100/1000Mbps×8ポート
日本語WEB管理機能に対応
仕様スイッチング容量:18Gbps、パケット転送能力:13.3Mpps、MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、バッファ:512K
付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
質量(g)1200
ポート数8
消費電力(W)最小/最大:3.0/6.7
接続方式10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能電源コード抜け防止機能:○
インターフェース10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×130
動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)5.8
設置方法19インチラック:○(オプションPN71051,PN71052)、AVラック:○(オプション7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(製品同梱)、什器(マグネット):○(オプションPN71054)
保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~132
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |