和研工業
ナンバーフレーム
用途
自動車用ナンバーフレーム
付属品
ボルト2個、ワッシャー2個、取付用説明書
材質
素地ABS
色
クリアブラック(艶あり)
適合車種
軽自動車/普通自動車
内容量
1枚
注意
※封印が取り付けされている場合、フレームは装着できません。お近くのディーラーや陸運局にご相談下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466957
TN-BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください