和研工業
リベット、キャップセット
(1件のレビュー)
用途
ドアバイザー/サイドバイザー取付用留め具
材質
リベット:ナイロン樹脂 / キャップ:EPDM
色
黒
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466939
V-RK4
リベット4個、キャップ4個
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11466948
V-RK8
リベット8個、キャップ8個
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください