設定情報
販売価格(税別)¥1,265~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タキロンポリマー

【オーダー】PMP

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】PMP (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。

注文コード11476039 用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など 材質ポリメチルペンテン(PMP) 透明 比重0.83 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5) 切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※曲げ剛性が低いため120℃以上で荷重負荷の掛かる際のご使用にはご注意ください。
※経年変化で原材料に由来する色相変化がございます。
※レンズ等の光学用途でのご使用は推奨いたしません。
※連続使用温度はメーカーのこれまでの使用実績や試験結果、および原料メーカーのデータを踏まえて決めた値であり、当該温度環境下での連続使用を保証するものではありません。
※液体、体内組織と接触する医療部品には使用しないでください。これらの医療用途へのご使用に伴って生じた問題については、メーカーは一切の責任を負えません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする