HW208 化学モップST40XL

HW208 化学モップST40XL アズマ工業 HW208 化学モップST40XL アズマ工業 HW208 化学モップST40XL アズマ工業

軽く拭くだけでホコリをキャッチ。広いフロアのお掃除に。

用途
拭き幅約55cmで広い場所に便利な化学モップ。
フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに。
店舗など業務用にもおすすめです。
良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。
別売りの着塵剤を使用すれば、ご家庭で手軽にホコリの吸着力を再生できるので、繰り返し使えて経済的です。
材質ヘッド部:鉄にメッキ 柄:樹脂被覆鋼管 モップ糸:アクリル・レーヨン・ポリエステル(縫製品質量:約210g) 幅(mm)570 質量(g)943 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拭き:約570×310×1415 内容量1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11476380 -
オープン
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 900 / 税込 990
北海道地方 数量1につき 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 数量1につき 2,550 / 税込 2,805
離島 数量1につき 3,180 / 税込 3,498

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする