SP090 自在ほうき木柄60 スペア
「BR315自在ほうき木柄60L」のスペア(ヘッドのみ)
用途
穂幅約60cmでさまざまな場所に便利な自在ほうき。ホコリが舞い上がりにくく、細かな砂ボコリも逃さず掃き取ります。店舗など業務用にもおすすめです。
「BR313自在ほうき木柄30L」「BR314自在ほうき木柄45L」「BR315自在ほうき木柄60L」またはスペア番号07・08・09が共通で取り付けできます。
コシのあるしなやかなブラシで細かなゴミも残さず掃き取ります
ホコリが穂に絡まった場合は、櫛等で取り除いてください。
日の当たらない風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください
材質ブラシ:ポリプロピレン・PET・馬毛 ヘッド:木 金具:スチール
質量(g)237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×24×95
内容量1個
「BR313自在ほうき木柄30L」「BR314自在ほうき木柄45L」「BR315自在ほうき木柄60L」またはスペア番号07・08・09が共通で取り付けできます。
コシのあるしなやかなブラシで細かなゴミも残さず掃き取ります
ホコリが穂に絡まった場合は、櫛等で取り除いてください。
日の当たらない風通しの良い場所で穂を下にし、吊るして保管してください
注意
※・用途以外には使用しないでください。※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,550 / 税込 ¥ 2,805 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |