うさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス

うさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LANDうさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LANDうさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LANDうさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LANDうさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LANDうさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LANDうさぎの主食 逸品グルメ ベジタブルミックス - minimal LAND

5種の野菜に加えスーパーフードとしても知られるハーブ
モリンガをミックスした贅沢なミックスフードです。
<チモシー主原料ペレット>
高繊維質・低カロリーのチモシーを第一主原料に使用し、お腹の健康維持に配慮しています。
<生きた乳酸菌配合>
乳酸菌が腸内フローラのバランスを整え、消化器官の健康維持をサポートします。
<便臭を軽減>
植物抽出発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
えんどう豆:カリウム、マグネシウム、リン
にんじんの葉:ビタミンC・E、鉄、マグネシウム
にんじん:βカロテン、カリウム
キャベツ:食物繊維、ビタミンC・U
赤キャベツ:食物繊維、ビタミンC・K・U

カロリー(kcal)約312/100g原材料牧草ペレット【チモシー、ふすま、アルファルファ、グルテンフィード、とうもろこし、ビートパルプ、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、食物繊維(リグノセルロース)、動物性油脂、酵母、ひまわり油、発芽玄米、酵母エキス、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)】、大麦、とうもろこし、野菜類(にんじん、キャベツ、にんじんの葉、赤キャベツ)、えんどう豆、ブドウ糖、ハーブ(モリンガ)、植物抽出発酵エキス、乳酸菌対象動物うさぎ栄養成分粗たん白質10.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維11.9%以下、粗灰分6.1%以下、水分13.2%以下内容量1袋(900g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476748ML-583
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする