十字型延長コード【10m】
二重構造で安心安全なVCTケーブルです
最大合計1500Wまで対応。
3口分岐の十字型のトリプルコンセント。
屋内・屋外どちらでも使用OK。
様々なシーンに使えます。
フックなどに引っ掛けることができるタグ付き。
コード長さ(m)10
内容量1個
注意
※警告※本品は防水製品ではございません。
※ 大量の水が掛かる場所や水中ではご使用しないでください。
※ また、屋外で使用する際は雨のかからない場所でご使用ください。
※
※必ず定格容量(15A 1500W)以下でご使用ください。
※コードは束ねたままの状態で使用しないでください。火災の原因になります。
※濡れた手で触らないでください。
※本品は、完全防水製品ではございませんので大量の水が掛かる場所や水中ではご使用しないでください。
※注意
※プラグを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。
※コードを踏みつけたり、コードの上に物を載せないでください。
※ほこりや湿気の多いところでは長期間コンセントを差しっぱなしにしないでください。
※プラグはきっちりと差し込んでご使用ください。
※屋外で使用する場合、ご使用される機器側も防雨対応の電源プラグである場合に限ります。
※【商品詳細】
※電線仕様:VCT
※長さ:10m
※太さ(コード導体サイズ):1.25mm2
※芯数:2
※定格仕様:125V 15A 1500W
※コンセント口数:3
※材質:PVC、PBT、銅
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 400 / 税込 ¥ 440 |
北海道地方 | 1 | ¥ 400 / 税込 ¥ 440 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 400 / 税込 ¥ 440 |
離島 | 1 | お送りできません |