サラダバー ニンジン&芽キャベツ

サラダバー ニンジン&芽キャベツ - ジェックスサラダバー ニンジン&芽キャベツ - ジェックス

サラダバー ニンジン&芽キャベツ
素材の栄養・風味そのままにフリーズドライ。サクサクの食感に仕上げました。手で持って与えやすいサイズのコミュニケーションおやつです。
ニンジンには、健康維持をサポートし免疫力を持つβカロテンが含まれています。
芽キャベツには、被毛の健康をサポートするビタミンCが含まれています。

カロリー(kcal)ニンジン:344/100g、芽キャベツ:349/100g原材料ニンジン、芽キャベツ、グルコース、トレハロース栄養成分ニンジン:たんぱく質4.8%以上、脂質1.3%以上、粗繊維5.1%以下、灰分1.8%以下、水分8.7%以下、芽キャベツ:たんぱく質13.8%以上、脂質2.9%以上、粗繊維4.3%以下、灰分4.0%以下、水分8.1%以下内容量1袋(8g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477780-
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする