マンダムセーフティー

マンダムセーフティー コーコス信岡 マンダムセーフティー コーコス信岡

鋼製先芯
JSAA A種
耐油底
踵衝撃吸収

用途
運送
倉庫業
建設業
ブラック 規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)合皮・メッシュ 材質(ソール)EVA・ゴム 機能耐油、踵衝撃吸収 材質(先芯) 材質(インソール)EVA 材質(中敷)EVA 足囲3E 内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11479006 #775 30 490
4,980
4,898
5,388 (税込)
9日以内出荷
11478997 #775 29 470
4,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする