iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止

iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム iPad 2024 用 フィルム ケント紙 紙心地 アンチグレア 固定シール付 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコム

iPad (第10世代 2022年モデル)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

用途
iPad (第10世代 2022年モデル)の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー製品 FLAPLシリーズと比較。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付け易い加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)10.9 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性ケント紙/紙心地/アンチグレア/固定シール付/指紋防止/反射防止/マット/気泡防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11485936 TB-A24RFLAPLL
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする