iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 文字用 紙心地 アンチグレア 固定シール付 エレコム

iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊構造により、しっかりとしたペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった画面保護フィルムです。

用途
iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊構造により、しっかりとしたペンの沈み込みを実感できる「文字を書く」ことにこだわった画面保護フィルムです。
ペン先が滑らずしっかり止まるため、文字特有のとめ・はねの表現がしやすく文字を美しく書くことが可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(紙心地・反射防止・文字用・しっかりタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)8.3 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代 特性アンチグレア 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11481648 TB-A24SFLAPNH
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする