グラス柄コンビ替頭

グラス柄コンビ替頭 - オーエッチ工業グラス柄コンビ替頭 - オーエッチ工業

グラス柄コンビハンマー用替ヘッド

材質(柄部)グラスファイバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478279CUS-05GH#1/218.517.512.526
290
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478288CUS-10GH#12123.51332
330
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478297CUS-15GH#1-1/224.527.51538
370
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする