曜日別特売

エクシード2.0g

エクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフトエクシード2.0g - ギアクラフト
(1件のレビュー)

なぶら屋スプーンのラインナップの中で最もアピールの強いスプーン。早巻きでは逃げ惑う獲物を演出し、遅巻きでは魚の側線をダイレクトに刺激するマルチアクションを搭載。扁平ヘッドによる強烈なフラッシングが魚の視覚にも強烈アピール!放流直後だけでなく、やる気のある魚に有効。

寸法(mm)28質量(g)2針規格YARIE MKシャープ#6リングサイズVANHOOK VSR-B#1内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1149065102 銀の匙02 銀の匙
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149066904 オレ金N04 オレ金N
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149067805 キリン05 キリン
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149069612 シーブルー12 シーブルー
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149072113 風Ⅱ13 風Ⅱ
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149073915 BS15 BS
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149075716 YGピンク16 YGピンク
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
1149077517 エバーグリーン17 エバーグリーン
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11490678
2026-02-02
用途: 管理釣り場
教育・研究機関

低速でもしっかりアクションしてくれます
製品は最高ですが、6営業日以内に出荷されないことがあるのですぐほしい方は別のサイトや店舗での購入をおすすめします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする