曜日別特売

デスクメモパッド No2 無地(16x10cm)

デスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTAデスクメモパッド No2 無地(16x10cm) - EXACOMPTA

EXACOMPTA(エグザコンタ)の FAF デスクメモパッド No.2【無地】です。高級ホテルのフロントにありそうなエグザコンタ・フランス製メモパッド。全体的に鈍く光る重厚感のあるカラー。170枚のシート付。細かいミシンが目あり、キレイに切り離しできます。裏面には滑り止め付き。安定して片手でも筆記しやすいです。フランス製のFSC認証紙を使用。環境にも配慮されています。メモ用紙が無くなれば、ネジを取り外して交換可。ずっと大切にお使いいただけます。ぜひ、こだわりの大人アイテムとして、あなたのデスクを飾ってみて下さい。おしゃれな箱入りなのでプレゼントとしても最適です。

用途高級感あるフランス製メモパッドで、デスクやギフトに最適なアイテム。質量(g)330寸法(横×縦)(mm)デスクパッド:100×170外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)108×179×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488298EXC12112E
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする