デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm)

デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA デスクメモパッド No2 ドット(16x10cm) EXACOMPTA

EXACOMPTA(エグザコンタ)の FAF デスクメモパッド No.2【ドット】です。高級ホテルのフロントにありそうなエグザコンタ・フランス製メモパッド。全体的に鈍く光る重厚感あるカラー。170枚のシート付。細かいミシンが目あり、キレイに切り離しできます。裏面には滑り止め付き。安定して片手でも筆記しやすいです。フランス製のFSC認証紙を使用。環境にも配慮されています。メモ用紙が無くなれば、ネジを取り外して交換可。ずっと大切にお使いいただけます。ぜひ、こだわりの大人アイテムとして、あなたのデスクを飾ってみて下さい。おしゃれな箱入りなのでプレゼントとしても最適です。

用途高級感あるフランス製メモパッドで、デスクやギフトに最適なアイテム。 質量(g)330 寸法(横×縦)(mm)デスクパッド:100×170 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)108×179×31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11488307 EXC12122E
5,500
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする