デスクメモパッド No4 無地(21x13.5cm)
EXACOMPTA(エグザコンタ)の FAF デスクメモパッド No.4【無地】です。高級ホテルのフロントにありそうなエグザコンタ・フランス製メモパッド。全体的に鈍く光る重厚感あるカラー。170枚のシート付。細かいミシンが目あり、キレイに切り離しできます。裏面には滑り止め付き。安定して片手でも筆記しやすいです。フランス製のFSC認証紙を使用。環境にも配慮されています。メモ用紙が無くなれば、ネジを取り外して交換可。ずっと大切にお使いいただけます。ぜひ、こだわりの大人アイテムとして、あなたのデスクを飾ってみて下さい。おしゃれな箱入りなのでプレゼントとしても最適です。
用途高級感あるフランス製メモパッドで、デスクやギフトに最適なアイテム。
質量(g)542
寸法(横×縦)(mm)デスクパッド:135×220
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)144×228×33
内容量1個