プロポーションチェア カバー付き
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子
お子様でも使いやすい膝用補助クッション付き
座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能
前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート
補助クッションは綿テープでの固定式
汚れを防ぐ専用カバー付き(座面用1枚、ひざあて用1枚、※補助クッションにはカバーはございません)
カバーは手洗い可能
座面の奥行2段階調整可能
用途学習椅子、デスクチェアに。子供 こども キッズ チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 学習椅子 パソコンチェア 勉強 在宅勤務 テレワーク
材質本体:天然木(ラッカー塗装)、座部:アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)(チェア)7、(補助クッション)0.5
耐荷重(kg)目安:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(チェア)49.5×61-68×43-64、(補助クッション)46×25.5×5.5
適応身長(cm)110以上
内容量1台